Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/90 A TIOMOS 110/90 A
Charnière invisible Grass Tiomos 110/90A Click-on
TIOMOS S-C P-AF2 A VISSER 110° 52MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Charnière invisible (en applique)
Tiomos Click-on à visser
Charnière pour structures à montants
Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Virtuellement sans raccord
Disponible en deux configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Panneau latéral |
Freinage | Oui |
Ressort | Oui |
Type de montage | A visser |
Gabarit de perçage | 52/5,5mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!