Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière invisible TIOMOS 90 Click-on 110

Charnière invis Tiomos 110 Click-on
CHARNIÈRE TS À PRESSER-110-H-BB-K00
GRASS

Art. N° F028138701
EAN 9003012985243

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
  • Section de charnière invisible à visser ou à enfoncer

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée

  • Réglage 3D avec embase compatible


Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Panneau latéral

Coudure

mm

Freinage

Oui

Ressort

Oui

Type de montage

A visser

Gabarit de perçage

52/5,5mm

Finition

Nickelé

Matière de la coupelle

Acier

Matière du bras de charnière

Acier

Angle d'ouverture

110 Degré

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0

GRASS
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
Capuchon pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

GRASS
S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 pcs
Capuchon pour coupelle de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CAPOT CHARNIERE

GRASS
Pour charnières TIOMOS
Limiteur dangle douverture TIOMOS

AY-OPENINGLIMITER-HNGE-TIOM-85DGR

GRASS
Accessoires pour charnières TIOMOS
Serrure à clip TIOMOS

AY-CLIPLOCK-HNGE-TIOMOS

GRASS
Aucun desserrage involontaire entre le bras de charnière et la plaque de montage