Charnière invisible TIOMOS 90 Click-on 110
Charnière invis Tiomos 110 Click-on
CHARNIÈRE TS À PRESSER-110-H-BB-K95
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Section de charnière invisible à visser ou à enfoncer
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
- Réglage 3D avec embase compatible
Disponible en trois configurations
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Mitoyen |
Coudure | 9,5 mm |
Freinage | Oui |
Ressort | Oui |
Type de montage | A visser |
Gabarit de perçage | 52/5,5mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!