Charnière invisible TIOMOS 90 Click-on 110
Charnière invis Tiomos 110 Click-on
TS CLICK-ON 110 B-BB PRESS K03
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Section de charnière invisible à visser ou à enfoncer
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
- Réglage 3D avec embase compatible
Disponible en trois configurations
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Panneau latéral |
Coudure | 3 mm |
Freinage | Oui |
Ressort | Oui |
Type de montage | A enfoncer |
Gabarit de perçage | 45/9,5mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Acier |
Angle d'ouverture | 110 Degré |