Charnière pour porte vitrée et miroir TIOMOS Mirro 125
Charnière de porte vitrée et miroir Tiomos MIRRO
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage jusqu'à 19 mm
Charnière excentrique/raccord adaptateur
Disponible en 3 versions différentes
- Avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)
- Sans amortissement intégré
- Sans fermeture automatique (pas de ressort)
Les charnières Tiomos Mirro ne peuvent pas être utilisées avec des embases excentriques.
Pour coller l'adaptateur en acier inoxydable sur le verre à effet miroir, nous recommandons MAK 38 réf. n° 0893580, pour le verre transparent, merci de contacter le fournisseur du verre.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Un essai de montage est recommandé.
Merci de noter que Würth décline toute responsabilité liée à la colle ou au processus de collage utilisé, ainsi qu'à l'ensemble des revendications en résultant.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes vitrées et miroir avec les adaptateurs de colle correspondants
- Le montage encastré peut être obtenu en modifiant la distance de fixation de l'embase (X) et en utilisant une faible distance de collage (Z).
- Tous les écarts pour les portes vitrées et miroir doivent être de 1,5 mm au minimum (pour éviter tout risque de rupture).
- Le bord intérieur de la porte ne doit pas toucher le corps lorsque la porte est ouverte.
Merci de consulter le fournisseur du verre ou de la porte pour obtenir des conseils quant à la meilleure colle et au meilleur processus de collage afin de fixer le support de charnière sur des portes vitrées et miroir.
Freinage | Non |
Ressort | Non |
Type de montage | Mettre en place avec de la colle |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 3-8 mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Fonte de zinc |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 125 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!