Chaussure de sécurité basse S3 Flex running
Chaussures de sécurité basses S3 Flex Running
CHAUSSURES FLEX RUNNING T38
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige : daim noir, textile respirant noir
- Système BLOCK UP de support renforcé du talon
- Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide
- Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne, antistatique, respirante et confortable
- Coques de protection : coques de protection perforées
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire anti-perforation en textile sans métal
- Semelle :
- Vibram® Supersafety + TPU
Catégorie S3 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour :
- Le stockage/la logistique
- La menuiserie/l'ébénisterie
Convient pour :
- Les électriciens (tension 1 000 volts)
- L'industrie générale
- L’aménagement intérieur
- Les ateliers de mécanique automobile
- Les installations sanitaires
- Le plâtrage
- La pose de cloisons sèches
Couleur | Noir |
Taille | 38 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, équipement de protection individuelle - chaussures de sécurité |