Chaussures de sécurité Alaska S3
Chaussure de sécurité basse S3 Alaska
CHAUSSURE BASSE TRECKING 37
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige : cuir velours fin et étanche de qualité supérieure
- Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide
- Bandes réfléchissantes pour une visibilité/sécurité accrue
- Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne
- Coques de protection : Coques de protection en plastique
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire en textile antiperforation sans métal
- Semelle : semelle en PU double épaisseur, autonettoyante, résistante à la température jusqu'à +140 °C
Classe de sécurité S3 :
talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour :
- Industrie généraliste
- Finition intérieure
- Ateliers automobiles
- Entrepôts/logistique
A utiliser avec :
- Paysagisme et jardinage
- Installations de chauffage et de ventilation
- Génie mécanique
- Plomberie
- Construction en acier et en métal léger
- Plâtriers
- Menuisiers/charpentiers
- Pose de cloison sèche
Couleur | Gris |
Taille | 37 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, équipement de protection individuelle - chaussures de sécurité |