Chaussures de sécurité S3 Carina, pour femmes
Chaussures de sécurité basses S3 Carina
CHAUSSURES BASSES CARINA NUBUCK S3 SRC N
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cuir nubuck respirant
- Doublure intérieure en treillis
- Capuchons de protection en plastique au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante SRC en caoutchouc, pour femmes, faible largeur 10
- Sans métaux
- Environ 515 g par botte en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 41 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Nubuck |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, équipement de protection individuelle - chaussures de sécurité |
Autre norme | SRC |
Largeur de pied | 10 (taille standard des chaussures de sécurité) |