Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé

Cheville D8 mm pour fixe-tubes taraudé
Cheville Ø8 mm pour fixe-tubes variables

Art. N° 0971511008
EAN 4058794028331
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cheville plastique pour fixe-tubes variable et fixe-tubes réouvrable

Remplace la cheville et la vis lors de la mise en place de fixe-tubes


  • Permet de réaliser des économies et apporte surtout un gain de temps lors de la pose

  • Diamètre de 8 mm

  • Filetage M7

Pour la mise en place de la cheville, il est important d'utiliser l'outil de pose fourni, sous risque d'abîmer le filetage M7 destiné à fixer le fixe-tubes

Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Mise en place de la cheville avant la fixation du fixe-tubes : percer le support souhaité au diamètre 8mm puis rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose fourni

Matière

Polyamide - PA

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixe-tubes taraudé réouvrable Ø16-20mm

Fixe-tubes variables fileté Ø16-20 mm

Collier de fixation fileté réouvrable pour la pose rapide de câbles, gaines, conduits et tubes
x 100 pcs
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm

Fixe-tubes variable fileté Ø15-32 mm

Pour la pose rapide de gaines IRL Ø16 à 32 mm
x 100 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques