Cheville à expansion W-SAI
Cheville à expansion W-SAI acier bichromaté
CHEVILLE À EXPANSION W-SAI 10X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
L’expansion optimale de la cheville est assurée par l’application du couple de serrage
Cheville très efficace dans la maçonnerie pleine grâce à l’expansion des trois segments et une grande surface de contact
Corps et noix en acier bichromaté
Cheville à effort contrôlé à montage préalable ou en retrait
La tête de vis est à choisir selon la fixation à réaliser
Fiches de données de sécurité(X)
Mise en place dans un béton de classe de résistance ≥ B25
Mise en place dans la pierre naturelle, brique pleine et parpaing silico-calcaire plein (sans agrément)
Pour fixation au sol, où il est préférable d’avoir un montage à fleur de surface. Pour fixation en plafond, avec tige filetée
Diamètre de foret | 16 mm |
Profondeur de perçage | 80 mm |
Diamètre du filetage (filetage métrique) | 10 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Désignation du type | W-SAI |
Entraxe (scr, N) | 235 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 40 Nm |