Cheville à frapper inox A2 avec collerette fraisée
Cheville à frapper inox A2 avec collerette fraisée
CHEV.A FRAPPER FRAIS VIS INOX 6X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clou en inox A2
- Mise en œuvre simple, rapide et économique
- Montage directement au travers de la pièce à fixer
Sans homologation
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixation dans de nombreux supports: béton, brique pleine ou creuse
Pour la fixation de charges légères ou semi-lourdes, cheville utilisée par la plupart des corps de métiers, dans les domaines du bois, du métal, du sanitaire et l'électricité
Collerette cylindrique : fixations d’équerres, de plaques, de tôles, de conduites de câbles
Collerette fraisée: fixation de poutrelles, lattes, tôles minces ou tout autre montage où la tête de vis ne doit pas apparaître
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 30 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 35 mm |
Matière du clou | Acier inoxydable A2 |
Empreinte intérieure | Z2 |