Cheville filetage femelle W-VI-IG/S
Cheville filetage femelle W-VI-IG/S, acier zingué
DOUILLE TAR. W-VI-IG/S M8X80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de scellement POLYVALENT WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ATE-16/0757
- Système de scellement BETON MULTI WIT-UH 300, OPTION 1 : ATE-17/0127
Fiches de données de sécurité(X)
- Système de scellement POLYVALENT WIT-VM 250, maçonnerie (SH) : briques pleines et creuses, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie (SH) : briques pleines et creuses, béton cellulaire
- Système de scellement BETON MULTI WIT-UH 300, béton fissuré et non fissuré
W-VI-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Taraudage | 8 mm |
Longueur | 80 mm |
Convient pour tamis | SH 20 x 85 |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 80 mm |
Diamètre de perçage pour tamis (d0) | 20 mm |
Profondeur d'ancrage effective, tamis (hef) | 85 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 90 mm |
Profondeur de vissage min./max. | 8-20 mm |
Scellement chimique recommandé | WIT-VM 250 |
Homologation | ATE-16/0757 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |