Cheville métallique pour parois creuses W-MH/S à tête hexagonale
Cheville paroi creuse W-MH/S à tête hexagonale
CHEV.PAROIS CREUSES AVEC VIS 8X55
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec une vis métrique à tête hexagonale
- Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- La vis peut être desserrée sans perte de maintien
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
La vis standard de la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même dimension après l'expansion de la cheville, par ex. un crochet à visser, un piton, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.
Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les fixations secondaires dans les murs de construction creux et légers en panneaux, et dans les plafonds en briques creuses ou les plafonds à noyau creux jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm, derrière lesquels se trouve une cavité
- Permet de fixer des supports, colliers de fixation, conduits muraux, chaudières de petite taille, lampes, étagères, tringles à rideaux, cadres, lattes, rails, etc.
Type de filetage x diamètre de cheville | M8 |
Design | Avec vis à tête hexagonale |
Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da) | 6-18 mm |
Matière | Acier |
Diamètre de perçage (d0) | 14,5 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de douille (lHü) | 55 mm |
Diamètre d'ancrage [mm] | M8 | ||
Données de performances | |||
Charges recommandées1 | Plaque de plâtre d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
Plaque de plâtre d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Plaque de plâtre d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Plaque de plâtre d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Panneau de particules d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
Brique de plafond creuse d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Résistance au feu de la brique de pierre ponce creuse2 | F90 [kN] | 0,30 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!