Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville multimatériaux en plastique Zebra Shark® sans collerette

Cheville multim. plastique Shark sans collerette
CHEV ZEBRA SHARK ROUGE 8X51
ZEBRA-SHARK

Art. N° 090600851
EAN 4024835774840

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction (faible plage de charges)
  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement

  • Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

  • Couleur : Rouge nacré

  • Le taraudage préformé est synonyme de faible couple d'insertion pour la vis WÜPOFAST

  • Les ailettes empêchent la rotation

  • Un seul diamètre de vis peut être utilisé, quelle que soit l'application

  • Les segments d'expansion se nouent et assurent une excellente tenue par verrouillage de forme dans les briques creuses/parois creuses

  • Taraudage préformé dans la tête

  • Trois segments d'expansion pour assurer une fixation par verrouillage de forme ou verrouillage de force

  • Les ailes servent de dispositif anti-rotation dans les tuiles pleines et les blocs creux

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Utilisation possible avec le diamètre de vis maximum dans les briques pleines et les blocs creux pour assurer un maintien optimal

  • Convient aux plaques de plâtre, au carton comprimé, aux panneaux de bois, etc.

  • Pour utilisation avec goujons filetage bois et métrique, crochets, anneaux de levage mâles, vis WÜPOFAST, vis ECOFAST, vis à bois (par exemple ASSY-D)

Diamètre

8 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Rouge

Diamètre de vis requis

6 mm

Longueur (l)

51 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Profondeur de perçage (t)

60 mm

Profondeur de pose (hs)

51 mm

Longueur de vis (ls) recommandée

Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis

Données de performances
Diamètre de la cheville [mm]5671)71)8101214
Charges recommandées2)Béton ≥ B25 ; C20/25Frec. [kN]0,20,30,30,30,41,01,11,3
Tuiles pleines ≥ Mz12 ; KS120,20,30,30,30,350,40,450,45
Brique alvéolée ≥ Hlz123)0,10,150,150,150,20,250,250,3
Briques calcaire creuses ≥ KSL123)0,20,20,20,20,40,40,50,6
Béton cellulaire PB2 ; PP23)0,040,10,120,120,150,20,20,3
Plaque de plâtre d = 12,5 mm0,10,10,10,10,10,10,10,1
Plaque de plâtre d = 25 mm0,150,150,150,150,150,150,150,15
Pierre ponce0,110,130,150,150,180,230,250,28
1) Diamètre de 7 mm toujours sans filetage préformé.
2) Ces valeurs s'appliquent lors de l'utilisation de vis à bois ayant le plus grand diamètre de vis.
3) Le trou de perçage doit être réalisé avec une perceuse rotative (sans choc ni percussion).
Valeurs caractéristiques
Diamètre de visdvis [mm]3,54,555678-1010-12
Diamètre de vis pour matériaux de construction de type plaquedscr 2 [mm]344,54,55,57810
Longueur de vis = longueur de la cheville + épaisseur de matériau à fixer + diamètre de la vis + toute épaisseur de plâtre/isolant
Dia. de perçage nom.dperç [mm]5,06778101214
Profondeur du trou de perçaget ≥ [mm]4045456060708085
Longueur de scellementhS ≥ [mm]3035355050607075
Diamètre du trou dans le composantdconstr ≥ [mm]5,56,57,57,5710,512,514,5
Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour cheville ASSY® D Tête fraisée

SCR-CS-WO-AW20-(A2K)-6X60/52

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 200 pcs
Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

SCR-PANHD-WO-AW20-(A2K)-5X40/33

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

SCR-PANHD-WO-AW30-(A2K)-6X60/52

A utiliser avec les chevilles plastique
x 250 pcs
Assortiment de pistolets de raccordement

IMPTL-AERATED-CONCRETE

Pour la réalisation de trous de perçage dans le béton cellulaire