Cheville pour paroi creuse en plastique W-KH
Cheville plastique pour paroi creuse W-KH
CHEVILLE NYLON PAROI CREUSE 8X50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cheville en polyamide de qualité supérieure
pour la fixation de matériaux sous forme de panneaux mesurant jusqu'à 19 mm d'épaisseur
Aucune rotation dans le trou de perçage
grâce aux ailettes sous la collerette, lorsque le diamètre de perçage est respecté
La cheville se déploie d'elle-même dans la cavité
Aucun outil de pose nécessaire
Pour le montage, nous recommandons d'utiliser une vis pour cheville ASSY-D de 4-5 mm de diamètre
Peut être utilisée dans les matériaux pleins
- S'utilise avec une vis pour cheville ASSY®-D de 4-5 mm de diamètre, ou avec une vis pour panneau bois/de particules de 4-5 mm, sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou filetage annelé
- Pour fixations secondaires
- Serrer la vis au tournevis uniquement, ne pas utiliser de visseuse à batterie
- Lors du serrage de la vis, éviter de serrer à un couple excessif (risque de rupture de la cheville)
Fiches de données de sécurité(X)
- A fixer aux plaques de plâtre, panneaux de fibres de plâtre, panneaux en fibres dures, panneaux de particules et à d'autres matériaux sous forme de panneaux, mais aussi aux panneaux mesurant jusqu'à 19 mm d'épaisseur.
- Pour une fixation temporaire d'éléments légers, p. ex. des rails, des tôles, des panneaux d'information, des cadres photos, etc.
Diamètre | 3,5 mm |
Longueur (l) (l) | 50 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) | 13 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Diamètre de passage support (dBau) | 6 mm |
Profondeur de perçage (t) | 8 mm |
Épaisseur à fixer min. (da) (da) | 9 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!