Cheville pour plaque de plâtre
Cheville pour plaque de plâtre, W-MAX
CHEVILLE W MAX PLASTIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la fixation de charges légères dans les plaques de plâtre
- Besoin limité de place derrière le panneau-support
- Montage rapide et économique, sans pré-perçage
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
- Un outil de pose (entraînement : 1/4’’) est livré dans chaque boîte
Résistance thermique de -40°C à +80°C
Outil de pose monobloc en acier traité
Fixation selon le principe du verrouillage de forme
Sans homologation
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation d’éléments avec une vis à bois, une vis à tôle ou une vis pour panneau aggloméré
Longueur (l) (l) | 24 mm |
Matière | Plastique |
Diamètre de passage support (dBau) | 4 mm |
Épaisseur du support min. (d) | 9,5 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) / conditions (da) | Selon la longueur de la vis |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 70 °C |
Distance au bord (ar) | 50 mm |
Entraxe (a) | 100 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!