Chiffon de nettoyage Softex
Chiffon de nettoyage Softex/Softex-light
CLNCLTH-(TEX-SOFT)-38X42CM-100SHT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne laisse pas de traces de rayures, adapté comme chiffon de polissage
Structure perforée grossière pour des performances de nettoyage mécanique optimales
Durable et robuste
- Très grande résistance aux déchirures et à l'eau
- Peut être lavé, essoré et réutilisé
- Résistant aux solvants
- Peu pelucheux
Toucher textile et 100 % naturel
- 100 % fibranne
- Biodégradable
- Grand pouvoir d'absorption
- Peu pelucheux
Sans produits chimiques ni fibres synthétiques
- Hydroenchevêtré
- Sans silicone
- Autorisés au contact alimentaire
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour une utilisation industrielle, domestique, les zones alimentaires, les hôpitaux, etc.
Type de récipient | Sac en polyéthylène |
Design | Pliage accordéon |
Nombre de lingettes | 100 PCS |
Longueur de lame x largeur de lame | 42 x 38 cm |
Poids du revêtement par m² | 62 g |
Couleur | Blanc |
Longueur de feuille | 42 cm |
Largeur de la feuille | 38 cm |
Matière | Textile |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!