Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cintreuse pour tubes multicouche

Cintreuse pour tubes multicouche
CINTREUSE Ø26 POUR TUBES MULTICOUCHE

Art. N° 071405 014
EAN 4050641885043

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cintreuse spécifique pour tube multicouche Würth

Rayon de pliage très court (voir données techniques)


  • Pas de coude ou autre raccord à mettre en place

  • Pas de réduction du diamètre du tube au niveau du cintrage

  • Pas de perte de pression, le débit reste constant

Pas d'utilisation de raccords


  • Gain de temps pour l'installation

  • Economie sur les raccords

  • Impossible d'oublier un sertissage

  • Isolation des tubes facilitée

  • Donne une image plus professionnelle de l'installation
Indication

Pour un tube de Ø16 mm, le rayon minimal de cintrage R sera de 32 mm avec la cintreuse Würth (2x le diamètre du tube), alors qu'il sera de 48 ou 80 mm avec un ressort à cintrer

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Alimentation eau chaude et froide sanitaire


Chauffage au sol


Circuit de chauffage pour radiateur


Pose en apparent ou masquée

Diamètre

26 mm

Matière

Aluminium

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques