Circlip
Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS EXT.INOX A2 22X1,2 DIN 471
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour arbres | 22 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 21 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 20,5 mm |
Largeur d'œil (a1) | 4,2 mm |
Largeur (b1) | 2,8 mm |
Épaisseur (s1) | 1,2 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |