Circlip pour alésage, version standard, forme J. DIN 472 pour trous d'alésage, acier ressort, phosphaté et huilé
Circlips intérieur acier brut DIN 472 forme J
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-19X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour perçages | 19 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 20 mm |
Diamètre extérieur (d1) | 20,5 mm |
Largeur d'œil (a1) | 4,1 mm |
Largeur (b1) | 2,2 mm |
Épaisseur (s1) | 1 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Design | Conception standard |
Forme | J |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!