Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cisaille à tôle aviation

Cisaille à tôle aviation
CISAILLE A TOLE AVIATION

Art. N° 071403 503
EAN 4045989296637

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La cisaille du plaquiste

Lames micro-dentées 108 dents 58-62 HRC, tête chrome molybdène


  • Coupe rapide et sans effort

  • Longévité des lames

Lames rectilignes fines


  • Idéales pour couper droit dans la tôle

  • Permettent également les coupes vers la droite ou vers la gauche

  • Maîtrise de la coupe, précision lors des assemblages

Poignées bimatière, double garde et protection de l’index


  • Sécurité anti-coupures

  • Grand confort d’utilisation

Coupe précise de tôle sur des longueurs courtes (type ossatures) ; au-delà de 10 cm, préférer les cisailles à lames déportées (coupes droites ou gauches)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Coupe d’ossatures pour plaques de plâtre, montants, rails, fourrures, Optima, bande armée

Capacité de coupe max. tôle acier

1,8 mm

Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable

0,8 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques