Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à chocs 3/4" Li-Ion 36 V HiKOKI WR36DA

Clé à chocs sans fil HiKOKI WR36DA
CLE CHOCS LI-ION 36 V HIKOKI WR36DA

Art. N° 9501006928
EAN 4062856465132

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine sans fil robuste et puissante pour le serrage des boulons de roue de poids lourds et des boulons de charpente métallique.


Equipée d'un carré 3/4". Technologie Li-Ion 36 V / 2,5 Ah.

  • Moteur sans charbons (brushless).

  • Interrupteur avec variateur de vitesse.

  • Sélecteur 4 vitesses de rotation associées à 4 couples de serrage.

  • Frein moteur.

  • Equipée d'une ampoules LED blanche et d'un crochet attache-ceinture.

  • Indice de Protection IP56 (protection contre les dépôts de poussières et contre les jets d’eau puissant type vague).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Fréquence de frappe min./max.

0-2900 tr/min

Couple de serrage pour vissage dur max.

1100 Nm

Convient pour vis

M30

Type d'emmanchement

Carré externe 3/4 pouce

Longueur

221 mm

Largeur

80 mm

Hauteur

290 mm

Poids de la machine avec batterie

3,7 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2.5 Ah

Clé à chocs 3/4" Li-Ion 36 V HiKOKI WR36DA comprenant :
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V HIKOKI UC18YFSL

CHARGEUR LI-ION 18 V HIKOKI UC18YFSL

Description :
Tension de sortie: 18 V
Pour le cloueur bois Li-Ion 18 V HIKOKI NR1890DBCL
Quantité : 1 x
2 x
Battery pack for other brands HiKOKI MV BSL36A18

BATTERIE LI-ION 36V HIKOKI BSL 36A18

Description :
2,5 Ah
Powerful Multivolt battery pack for all new MULTIVOLT (36 volt) machines as well as the current 18 V machines
Quantité : 2 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques