Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à molette avec poignée en plastique

Clé à molette réglable, super grande ouverture
CLE MOLETTE GRANDE OUVERTURE 0-34MM

Art. N° 071522306

Prix affichés aux clients après connexion

Clé à molette avec poignée en plastique

Art. N° 071522306

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mâchoires extra larges et poignée en plastique ergonomique.

A utiliser dans des espaces confinés.


Mâchoires 60 % plus larges par rapport aux mâchoires des clés à molette classiques.



Utilisation confortable et fatigue de la main réduite lors du travail avec des écrous et des vis plus larges


Manche en plastique ergonomique

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Surplat max.

34 mm

Longueur en pouces (L)

6 in

Longueur (L)

174 mm

Épaisseur des mâchoires (T)

13,4 mm

Épaisseur (S)

13,4 mm

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques