Clé à molette réglable
Clé à molette réglable
CLE-A-MOLETTE- SURPLAT MAX 30MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3117/ISO 6787
- Surface : Tête polie
- Géométrie : Tête décalée de 22,5°, modèle à droite et échelle métrique pour une identification rapide et fiable des surplats
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat max. (A) | 30 mm |
Longueur (L) | 207 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 62 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 7 mm |
Épaisseur (S) | 14 mm |
Position du mors | 22.5 Degré |