Clé à tube double
Clé à douille
CLÉ À TUBE DOUBLE, 30X32MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte : Hexagonal, métrique
- Norme : basée sur DIN 896
- Matériau : Acier chrome vanadium, forgé massif
- Surface : chromée mate
- Têtes polies
- Arbre : Hexagonal
6 x 7 mm à 8 x 9 mm non percée de bout en bout, 10 x 11 mm à 30 x 32 mm percée de bout en bout pour l'insertion de longues tiges filetées
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 30x32mm |
Longueur (L) | 210 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 41,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 44,5 mm |
Diamètre du trou (d3) | 14 mm |
Diamètre de tige (d4) | 24 mm |