Clé dynamométrique 3/4 pouce
Clé dynamométrique 3/4
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4" 300-1000NM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Réglage simple et précis grâce à la poignée rotative
- Déclenchement automatique et signal sonore empêchant le serrage excessif des boulons
- Avec certificat de calibrage
Réf. 071471 25 : Longueur totale : 1 750 mm avec rallonge de 500 mm
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Fiches de données de sécurité(X)
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
Empreinte | 3/4 pouce |
Plage de mesure couple de serrage min./max. | 300-1000 Nm |
Capacité de serrage min./max. (en pouce) | 220-750 lbf-ft |
Convient pour serrage à droite | Oui |
Convient pour serrage à gauche | Oui |
Valeur d'échelle, couple de serrage | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Longueur | 1750 mm |
Diamètre de tête | 75 mm |