Clé mixte à cliquet métrique droite
CLÉ MIXTE À CLIQUET, 10MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entraînement : Côté anneau double hexagone POWERDRIV modifié, denture fine, 72 dents
- Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
- Géométrie : Côté anneau droit, angle de mors 15°
- Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet côté anneau
- Côté anneau ultra-mince pour travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, noyau précis pour un mouvement fluide et sécurisé
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface du corps de base : chromé, finition satinée mate
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
![]() | |
Surplat (SW) | 10mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 7,3 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 20,9 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 5,3 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 19 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 71 Nm |
Longueur (L) | 159 mm |