Clé mixte, ultrafine
Clé mixte slim POWERDRIV Zebra
CLE MIXTE SLIM 19MM POWERDRIV
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception de mors ultrafine
Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage latéral n'est nécessaire.
Entraînement : Côté œil POWERDRIV double hexagone
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, finition satinée mate
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 19mm |
Longueur (L) | 244 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 13,5 mm |
Épaisseur de fourche (a2) | 8 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b) | 33,7 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 26,8 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |