Clé polygonale double, décalage profond
Clé polygonale contre coudée métrique
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 6X7MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entraînement : POWERDRIV 12 pans
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Oeil chromé et poli
- Géométrie : Oeil décalé de 18° par rapport au corps
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 6x7mm |
Longueur (L) | 174 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 5,4 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 5,9 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 10,8 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 12,2 mm |
Hauteur (h1) | 21 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |