Clic équerre Martin Clic équerre Martin 3 faces
Clic équerre Martin 3 faces
CLIC EQUERRE MARTIN 3 FACES BLANC
Art. N°
0683201030
EAN 4058794692297
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système d'assemblage par vis.
Pour assemblage d'angles.
Livré avec cache détachable ou rabattable.
Dimensions : 37 x 37 x 37 mm.
En matière plastique blanche résistant aux chocs.
Livré avec cache détachable ou rabattable.
Dimensions : 37 x 37 x 37 mm.
En matière plastique blanche résistant aux chocs.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Diamètre du trou | 4,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!