Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde
Agrafe pour garniture intérieure type 2
CLIP-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-DE-PORTE-BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Prémonté sur la garniture, puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Compensation de tolérance possible
- Retrait de la garniture possible
- Sert également de joint
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de garnitures sur les composants de support
Matière | Polyoxyméthylène |
Couleur | Blanc |
Diamètre de perçage min./max. | 8,5-9 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,8-1,5 mm |
Diamètre de tête | 12,8 mm |
Diamètre de l'âme | 4,9 mm |
Plage de serrage de la tête | 2,5 mm |
Largeur max. | 17 mm |
Longueur sous tête | 15,2 mm |
Type de véhicule | Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 90244506, 2345957 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 90321122, 90321122 |