Clip pour revêtement intérieur Type 1
Agrafe de panneaux de porte et garnissage type 1
AGRAFE PAN. PORTES - DIAM. 8 MM
Art. N°
0500501330
EAN 4045989879595
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pied divisé en quatre parties, tête non ronde
- Pré-monté sur la garniture puis inséré dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Compensation de tolérance possible
- Dépose possible de la garniture
- Sert également de joint
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Fixation de garnitures sur composants de support
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Blanc |
Diamètre de tête | 12 mm |
Diamètre de l'âme | 6 mm |