Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille multi traversante

Douille multi traversante
DOUILLE MULTI TRAVERSANTE 12MM

Art. N° 071313512
EAN 4050641915818

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chromée, polie. Profil multiple adapté aux cinq entraînements de tête de vis les plus couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique carré, métrique bi-hexagonal, impérial 6 pans, tête TX).

Géométrie : courte, orifice traversant

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

12mm

Longueur (L1)

36,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

18 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17,5 mm

Profondeur de clé à douille (t)

14 mm