Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou Type NA

Clou inox A2 type NA
POINTES NA ACIER INOX A2 L25MM

Art. N° 5091050000
EAN 4058794206678

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier inoxydable non allié
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de cadres, plinthes, production de portes, construction d'escaliers, production d'armoires

Diamètre nominal (d1)

1,6 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête

2,8 mm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Nombre par palette

2200000 PCS

Forme de tête

Tête comprimée