Clou Type WX
Brads acier zingué WX, 0,98x1,21mm
BRADS WX TETE Ø2MM AC-ZI L20MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSK 1555, réf. 0703 547 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de caillebotis, les finitions détaillées, les panneaux, les cadres de meubles, la fabrication d'armoires, les constructions acoustiques
Diamètre nominal (d1) | 1,2 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête | 2,2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête comprimée |