Clou à peigne / pointe d'ancrage
Pointe annelée / pointe d'ancrage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La partie conique en dessous de la tête permet à la pointe de s'insérer dans l'orifice du connecteur pour bois, permettant ainsi un transfert de force précis.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 75 mm |
Diamètre de tête | 8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur filetée | 66 mm |