Clou en bande circulaire 16° Avec tige baguée et tête cylindrique bombée
Pointes rouleau 16° inox A2 annelées tête bombée
POINTE-ROULEAU-RAIN-TCB-A2-2,3X50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
ATTENTION - LIEN PLASTIQUE (PHOTO NON CONFORME)Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,3 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Nombre par palette | 105000 PCS |
Nombre de pièces par rouleau | 175 PCS |