Agrafeur-cloueur pneumatique DKN 3065 combi
Agrafeur-cloueur pneumatique DKN 3065 combi
AGRAFEUR-CLOUEUR AIR DKN 3065 COMBI
MASTER
DKN3065 KOMBI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Basculement rapide du mode coups par coups au mode rafale
Interrupteur à double fonction
Réglage de la profondeur sans outils
Permet un réglage rapide de la profondeur de pénétration, protégeant ainsi les surfaces de travail
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Alimentation d'air réglable
Dépannage facile
Accès sans outil par levier de serrage
Faible poids pour un travail confortable
Coque en magnésium
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, plaque de plâtre, panneaux fibrés, sous-structures, construction de vestiaires, menuiserie, travail du bois et charpente
Capacité du chargeur | 150 PCS |
Consommation d'air par impact | 1.609 L |
Poids de la machine | 3,1 kg |
Raccord pneumatique | R 1/4 pouce |
Pression de service min./max. | 5-8 bar |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 330 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!