Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clous en bande AN demi-tête acier brut 34°

Clou AN acier brut tête demi-ronde

Art. N° 5900000004
EAN 4053479277110

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier brut, lisse, résiné

Dans une mallette de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Lisse, revêtement résine

Forme de tête

Tête demi-ronde

Longueur (L)

80 mm

Diamètre de tige (Øds)

3,1 mm

Diamètre de tête (Ø dk)

7,2 mm

Compatible avec type d'appareil

Cloueuse batterie ASN 5090 HF
Cloueuse batterie HiKoki 1890DBCL