Clou AN acier zingué galvanisé tête demi-ronde
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dans un coffret de transport pratique
Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, |
Design | Lisse, revêtement résine |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Longueur (L) | 90 mm |
Diamètre de tige (Øds) | 3,1 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 7,2 mm |
Compatible avec type d'appareil | Cloueuse batterie ASN 5090 HF |