Coffre de sûreté à clé CFM2 21L
Coffre-fort à clé CFM2 21L
COFFRE-FORT A CLE CFM2 21L
Art. N°
1961030002
EAN 3598640300026
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coffre de sûreté petite capacité. Epaisseur corps/porte : 3/6 mm.
- Coffre de sûreté petite capacité.
- Dimensions ext : H255 x L350 x P300 mm.
- Dimensions int : H248 x L343 x P240 mm.
- Poids : 16 kg.
- Epaisseur corps/porte : 3/6 mm.
- Préparé pour fixation au mur et au sol.
- Idéal pour l'installation dans les placards et les armoires.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Longueur x largeur x hauteur | 350 x 300 x 255 mm |
Longueur interne x largeur interne x hauteur interne | 343 x 240 x 248 mm |
Longueur | 350 mm |