Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de tarauds à main

Coffret de 21 tarauds à main HSS DIN 352
COFFRET 7 JEUX 3 TARAUDS ISO 3A12MM

Art. N° 06391
EAN 4045989106554

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coffret de 21 pièces permettant la réalisation de taraudage de M3 à M12.

7 jeux de 3 tarauds à main (1 ébaucheur, 1 intermédiaire, 1 finisseur) d'après NFE 66 103 en acier rapide recitifé dans les dim. métriques, pas ISO M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

21 PCS

Matière

HSS

Coffret de tarauds à main comprenant :
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M10

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M12

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M3

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M4

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M5

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M6

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x
0 x
Jeu de tarauds à main HSS, DIN 352 3 pcs

JEU DE 3 TARAUDS HSS M8

Description : Composé d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Quantité : 0 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques