Colle à bois polyuréthane PUR
Colle PUR polyuréthane pour menuiseries en bois
COLLE PUR 20 500 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour coller des pièces dans l'industrie de fabrication de portes et de fenêtres
- Pour coller des escaliers, mains courantes et rampes
- Pour coller des éléments de terrasse et de clôture
- Pour coller des meubles de salle de bain ou de jardin
- Pour coller des éléments en bois tendre, dur, exotique ou des matériaux contenant du bois
- Pour coller des éléments en bois à un panneau MDF
- Pour coller différents types d'éléments d'extérieur
- Pour coller des panneaux de construction minéraux
- Pour coller des éléments en céramique
- Pour coller des éléments en bois sur du béton, des panneaux d'isolation, du plastique ou du métal.
Poids net | 500 g |
Type de récipient | Bouteille en plastique |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Densité | 1,13 g/cm³ |
Couleur | Marron clair |
Teneur en solides min. | 100 % |
Température filmogène min. | 0.01 °C |
Viscosité | 1500 Pas |
Conditions de viscosité | à 20°C |
Groupe de contraintes | D4 |
Humidité du bois min./max. | 0,2-14 % |
Conditions pour temps d'ouverture | à 20°C |
Pression de pressage min. | 0.6 N/mm² |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 70 °C |
Quantité d'application max. pour encollage de surfaces | 100 g/m² |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 25°C max. |
Résistance à la traction | 12 N/mm² |
Contenu | 442.5 ml |