Colle en bâton pour pistolet à colle
Colle thermofusible à base d'EVA
COLLE THERMO STICK EVA TRANSPARENT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Colle à chaud
- Bâtonnets Ø 12 x 180 mm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le collage de PVC, ABS, nylon, carton, papier, cuir, bois, tôle, verre
Adhère sur des matériaux tels que plastique, béton, bois, métal
Poids net | 1 kg |
Base chimique | Ethylène-acétate de vinyle |
Couleur | Transparent |
Longueur | 180 mm |
Diamètre | 12 mm |
Viscosité | 2.7 Pas |
Point de ramollissement | 86 °C |
Conditions de viscosité | à 200°C |
Temps d'ouverture min./max. | 40-45 s |
Température de mise en œuvre min./max | 150 à 190 °C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec à l'abri de la lumière |
Nombre de pièces | 48 PCS |