Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate 310 ml
Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate
KIT COLLE PARE-BRISE ULTIMATE CART 310ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
S'utilise quasiment toute l'année
- Délai de remise en circulation d'une heure avec airbag à température ambiante de -10 °C à +35 °C
- Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille
Haut module
Contribue à la rigidité de la caisse
Convient aux antennes, non conductrice
Évite toute corrosion de contact
Adapté à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Sécurité testée
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons.
S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application. Un Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces fraîchement revêtues. Laisser le revêtement durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Noir |
Densité | 1,18 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à +120 °C |
Temps de remise en service (avec airbag) | 1 h |
Temps de remise en service (sans airbag) | 30 min |
Conditions relatives au temps de remise en service | à une température ambiante de -10°C à 35°C |
Temps d'ouverture max./conditions | 15 min / à 23°C et 50% d'humidité |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
CART-COLLE-PARE-BRISE-ULTIMATE-310ML
PRIMER VOOR RUITENLIJM VARIOPRIM
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!