Colle réfractaire
Colle réfractaire pour tresse coupe-feu
COLLE REFRACTAIRE 7 KG
Art. N°
5898000000
EAN 4065746308595
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Colle pour système tresse coupe-feu W240
- Colle mono-composant prête à l’emploi.
- Se présente sous la forme d’une pâte thixotrope prête à l’emploi destinée au collage des tresses coupe-feu W240.
- Résistant jusqu’à des températures de +1000 °C.
IndicationPour une application optimale veiller à ce que les supports soient solides, dépoussiérés, dégraissés et exempt de toutes substances pouvant nuires à la bonne installation du système. Respecter les températures d’application et de stockage.
Afin de respecter le système, l’emploi de colle réfractaire et d’un manchon de raccord (pour les grandes longueurs) est obligatoire. Il est recommandé de procéder préalablement à un essai dans le cas de supports non habituels.
Afin de respecter le système, l’emploi de colle réfractaire et d’un manchon de raccord (pour les grandes longueurs) est obligatoire. Il est recommandé de procéder préalablement à un essai dans le cas de supports non habituels.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationConvient pour le collage de matériaux de type cordon coupe-feu, tresse, laine de roche, plâtre, céramiques sur supports métalliques tels que fonte, tôle électrozinguée ou aluminium mais également sur briques réfractaires et supports absorbants, bétons, etc.
Mode d'emploiLes supports doivent être solides, propres, secs, exempts d’aspérités pointues, de poussière ou de tous autres contaminants qui pourraient empêcher la liaison de collage. Le nettoyage des supports doit se réaliser avec des produits appropriés, toujours suivant les recommandations des fournisseurs des supports. La colle est appliquée sur une ou sur les deux surfaces. Maintenir un contact solide entre deux parties jusqu’à ce qu’une bonne adhérence soit obtenue. Lorsque la colle est sèche, la stabilité thermique est très élevée car il n’y a pas de destruction de la colle mais une adhérence accrue en raison de sa teneur en silicate de sodium.
1. Choisir le diamètre de la tresse en fonction de la largeur du joint (Voir fiche technique tresse coupe-feu Art.N°0898 000 …). Après avoir dépoussiéré l'élément à calfeutrer, encoller les deux côtés du joint à l’aide de la colle et sur la profondeur souhaitée.
2. En cas de nécessité d'ajuster la longueur de la tresse coupe-feu W240, positionner un ruban adhésif afin de réaliser une découpe facile et propre.
3. Utiliser un couteau adapté ou une scie à laine.
4. Positionner la tresse coupe-feu W240 en la comprimant dans l’ouverture.
5. En cas de longueur supérieure à celle d’un rouleau et pour effectuer un raccord, utilisez obligatoirement le manchon raccord coupe-feu Art.N°0875 100 008 pour joindre les deux cordons mis bout à bout.
6. Positionner le cordon en position finale.
1. Choisir le diamètre de la tresse en fonction de la largeur du joint (Voir fiche technique tresse coupe-feu Art.N°0898 000 …). Après avoir dépoussiéré l'élément à calfeutrer, encoller les deux côtés du joint à l’aide de la colle et sur la profondeur souhaitée.
2. En cas de nécessité d'ajuster la longueur de la tresse coupe-feu W240, positionner un ruban adhésif afin de réaliser une découpe facile et propre.
3. Utiliser un couteau adapté ou une scie à laine.
4. Positionner la tresse coupe-feu W240 en la comprimant dans l’ouverture.
5. En cas de longueur supérieure à celle d’un rouleau et pour effectuer un raccord, utilisez obligatoirement le manchon raccord coupe-feu Art.N°0875 100 008 pour joindre les deux cordons mis bout à bout.
6. Positionner le cordon en position finale.
Couleur | Gris |
Densité | 1,5 kg/l |
Poids du produit (par pièce) | 7 kg |