Collecteurs composite pour plancher chauffant avec débitmètre et sortie Eurocône
Collecteur pour plancher chauffant avec débitmètre
COLLECT COMPOSITE CHAUFF SOL 3 SORTIES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps du collecteur en matériau composite assurant une excellente résistance à la corrosion
- Equipé de vannes de régulation avec débitmètre et de vannes de réglage de température
- Faible conductivité thermique qui limite les pertes de calories et la condensation en rafraichissement
- Pas de restriction pour les Planchers Chauffants Basse Température car pas de point de rosée
- Collecteur FF avec départ et retour en 1"
- Sorties Eurocône en 3/4"
Support de montage :
- réglable entre 200 et 240 mm pour une plus grande facilité d'accès
- permet un décalage du collecteur de retour par rapport au collecteur d'entrée
Livré complet avec :
- 1 collecteur 1" FF avec débitmètre
- 1 collecteur 1" FF de réglage de température
- 2 supports de montage
- 4 colliers de serrage sur support
- 2 thermomètres
- 2 purgeurs d'air
- 2 vannes d'apport et de vidange
- 2 joints plats
- 2 clés de réglage
Fiches de données de sécurité(X)
Ces collecteurs sont utilisés dans le domaine sanitaire pour les installations de chauffage au sol
Longueur | 268 mm |
Filetage de raccordement | 1 pouce |
Nombre de connections | 3 |
Température d'utilisation max. | 60 °C |
Pression de service max. | 10 bar |
Matière | Fluorure de polyvinylidène PVDF |
Poids du produit (par pièce) | 2,200 kg |