Collier à tourillon W1
Collier à tourillon W1
COLLIER-CLAMP-GBS-W1-B18MM-(29-31)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Force de serrage extrêmement élevée
Raccord sécurisé, même pour les flexibles durs
Bords arrondis/pont pour tuyaux
Evite les blessures et l'endommagement du flexible
Fiches de données de sécurité(X)
Conduites d'air, système de gaz d'échappement, serrage/fixation
Matière de la bande de serrage | Acier |
Surface de la bande de serrage | Galvanisé |
Matière de la vis | Acier |
Finition de la vis | Galvanisé |
Plage de serrage min./max. | 29-31 mm |
Largeur de bande | 18 mm |
Surplat | 8mm |
Couple de serrage | 8 Nm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |