Serre-câble détectable avec languette métallique
Attache-câble détectable avec languette métallique
COLLIER DÉTECTABLE BLEU 4.8X186MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Couleurs fortes
Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication
Contribue à l'implémentation de la Directive européenne HACCP
Léger creusement à l'intérieur de l'attache
Permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations.
Extrémité de liaison courbée vers le haut (dans la version avec languette métallique)
Filetage rapide et simple dans la tête du serre-câble
Sans halogène
Température de fonctionnement :
-40°C à +85°C
HACCP = Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Un système qui identifie les risques spécifiques et prend les précautions nécessaires pour les contrôler de sorte à minimiser la probabilité de défaillances. Ce système est utilisé dans toutes les situations liées à la production d'aliments destinés aux consommateurs.
Fiches de données de sécurité(X)
Transformation agroalimentaire, production d'aliments pour animaux domestiques, industrie pharmaceutique, industrie chimique, fabrication de pneus et d'airbags et autres secteurs sensibles à la contamination dans lesquels des appareils de détection sont utilisés.
Design | Languette métallique |
Largeur | 4,8 mm |
Longueur (L) | 186 mm |
Diamètre du paquet min./max. (Ø) | 3,5-45 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Couleur | Bleu |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Force de traction max. | 130 N |