Manchon de tube type RK I
Collier coupe-feu RK - I
COLLIER COUPE FEU RK I 240 Ø 225 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient au post-équipement
- Les tuyaux isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le bandage
- Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du bandage
- S'installe dans les espaces très restreints
- Aucune pièce de fixation non fixées
- Sans pré-assemblage
- Peu de points de fixation
- Possibilité d'une insonorisation supplémentaire
- Possibilité d'utilisation à haute température
- L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés
- Bandages adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande
- La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction
- Aucun espace autorisé entre les bandages
- Absolument sans entretien
- Extrêmement facile à utiliser
- Réutilisable après dépose
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349
- Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tuyau à protéger
- Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 110 mm)
- Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue
Respecter les dimensions suivantes lors de l'installation du manchon coupe-feu : | |||||
Diamètre extérieur du tuyau en plastique : 32 à 315 mm. | |||||
Diamètre du manchon en mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Epaisseur minimale du composant pour | Suspension murale R 90 | Suspension de plafond R 90 | |||
Maçonnerie conforme à la norme DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Béton, béton armé conforme à la norme DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Cloisons légères conformes à la norme DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation dans les systèmes A + C + F
- Cloison combinée A
- Cloison coupe-feu W combinaison C
- Bandage pour câbles F
- Pour les conduits de mur et de plafond
- Résistance au feu pendant 90 minutes, résistant au feu
- Pour tuyaux combustibles jusqu'à 315 mm de diamètre extérieur
- Pour les tuyaux et les systèmes de tuyaux en composite multicouche avec tuyau de protection (système à double tuyau)
- Pour les post-systèmes pneumatiques et les conduites d'aspiration
- Pour les plafonds et murs en pierre et en béton ; aussi pour les cloisons légères
- Pour murs résistants au feu à partir de 100 mm : Un bandage de chaque côté du mur
- Pour plafonds résistants au feu à partir de 150 mm : Un bandage sur le dessous du plafond
- L'agrément autorise également la protection des tuyaux destinés au passage de liquides alimentaires
Largeur nominale DN | DN 225 |
Diamètre intérieur | 231 mm |
Diamètre extérieur | 311 mm |
Hauteur | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!